Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-PCA Riser Assy 1S/DDR4 2133MHz Z640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
761513-001
761513-001
Artikel-Nr.:
     8246N-761513-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     761513-001
EAN/GTIN:
     5712505628164
Suchbegriffe:
HP SPS-PCA
HP SPS-Platine
Riser Board
riser board hp
SPS-PCA Riser Assy 1S/DDR4 2133MHz Z640
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: hp sps-pca
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 317,47*
€ 359,86*
Lager 8246
Frei Haus
ab € 440,61*
€ 498,43*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,34*
€ 587,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,82*
€ 569,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,61*
€ 524,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.