Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Konica Minolta
>
Artikel
IUP-36M, 55000 pages, magenta, laser, Bizhub C3300i C4000i
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 8246
Artikel-Nr.:
8246N-AAJV0CE
Hersteller:
Konica Minolta
Herst.-Nr.:
AAJV0CE
EAN/GTIN:
4053768196863
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
IUP-36M, 55000 pages, magenta, laser, Bizhub C3300i C4000i
Qualität: Neu
Kompatible Geräte:
Konica Minolta:
Bizhub C 3300 i; Bizhub C 3301 i; Bizhub C 3320 i; Bizhub C 3321 i; Bizhub C 4000 i; Bizhub C 4001 i
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 8246
>
Fuser/Fixiereinheit
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Konica Minolta
,
Bildtrommel Minolta
,
Entwicklereinheit Konica Minolta
,
Entwicklereinheit Minolta
,
Fotoeinheit Konica Minolta
,
Fotoeinheit Minolta
,
Fotoleiter Konica Minolta
,
Fotoleiter Minolta
,
Photoleiter Konica Minolta
,
Photoleiter Minolta
,
Trommeleinheit Konica Minolta
,
Trommeleinheit Minolta
,
Bildtrommel QMS
,
Entwicklereinheit QMS
,
Fotoeinheit QMS
,
Fotoleiter QMS
,
Photoleiter QMS
,
Trommeleinheit QMS
,
Lasertoner
,
Original-Toner
,
Toner
,
Toner Cartridge
,
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Konica Minolta Toner
,
Konica Toner
,
Lasertoner Konica Minolta
,
Lasertoner Minolta
,
Lasertoner QMS
,
Minolta Toner
,
Toner Cartridge Konica Minolta
,
Toner Cartridge Minolta
,
Toner Cartridge QMS
,
Toner Konica Minolta
,
Toner Minolta
,
Toner QMS
,
Tonerkartusche Konica Minolta
,
Tonerkartusche Minolta
,
Tonerkartusche QMS
,
Tonerkassette Konica Minolta
,
Tonerkassette Minolta
,
Tonerkassette QMS
,
toner qms magenta
,
konica minolta toner
,
toner konica minolta magenta
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2012
2 Tage
30
€ 4,79*
ab € 111,89*
€ 125,19*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 141,53*
€ 157,25*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 180,90*
€ 196,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8246
Versand:
Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8246
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen