Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frost 12 FRGB LED fan - 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Frost 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Aerocool Frost 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Aerocool Frost 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Aerocool Frost 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Aerocool Frost 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Aerocool Frost 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Aerocool Frost 12 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     8246N-ACF3-FS10117.11
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACF3-FS10117.11
EAN/GTIN:
     4718009158078
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Frost 12 FRGB LED fan - 120mm
Qualität: Neu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.108,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.472,07*
€ 13.651,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.386,42*
€ 13.549,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.176,94*
€ 13.300,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.108,89*
€ 13.219,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aerocool
EDGE14
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.