Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elevate Imaging Magenta Toner - kompatibel mit CE343A (651A), CE273A (650A), CE743A (307A) von HP - Ergiebigkeit 16000 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AHWE3433F0E
AHWE3433F0E
Artikel-Nr.:
     8246N-AHWE3433F0E
Hersteller:
     Elevate Imaging
Herst.-Nr.:
     AHWE3433F0E
EAN/GTIN:
     5056220443887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Elevate erhalten Sie ein von Lexmark empfohlenes Sortiment an hochwertigen Aftermarket-Tonerkartuschen, die für viele gängige Laserdrucker und Multifunktionsdrucker anderer Hersteller erhältlich sind - die perfekte kostensparende Alternative zu OEM-Kartuschen. Die Kartuschen werden in ISO:9001:2015 und STMC-zertifizierten Einrichtungen hergestellt. Die hohe Qualität wird auch durch Drucktests jedes einzelnen Toners nach der Produktion sichergestellt und bietet branchenführende Qualitätsstatistiken mit einer Gesamtfehlerrate von weniger als 1%. Elevate Imaging Toner werden aus sicheren, ungiftigen Materialien hergestellt und erfüllen die wichtigsten globalen Sicherheits- und Umweltvorschriften, darunter: ROHS, REACH, WEEE, ISO 14001: 2015 und California Prop 65. Darüber hinaus werden die Toner auf die Einhaltung geistiger Eigentumsrechte geprüft und durch ein umfangreiches Patentportfolio abgesichert. Sie möchten keine Abstriche bei Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit oder IP-Konformität machen? Lernen Sie Elevate Imaging Supplies von Static Control kennen.
Weitere Informationen:
Ertrag:
16000 Seiten
Drucker Technologie:
Laser - A4
Kompabilität:
HP LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP, LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP, LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus, LaserJet Enterprise M775dn, LaserJet Enterprise M775f
Kondition:
Remanufactured (Compatible Replacement)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.