| |
|
| Artikel-Nr.: 8246N-AHWF2261C0N Herst.-Nr.: AHWF2261C0N EAN/GTIN: 5056220440039 |
| | |
|
| | |
| Mit Elevate erhalten Sie ein von Lexmark empfohlenes Sortiment an hochwertigen Aftermarket-Tonerkartuschen, die für viele gängige Laserdrucker und Multifunktionsdrucker anderer Hersteller erhältlich sind - die perfekte kostensparende Alternative zu OEM-Kartuschen. Die Kartuschen werden in ISO:9001:2015 und STMC-zertifizierten Einrichtungen hergestellt. Die hohe Qualität wird auch durch Drucktests jedes einzelnen Toners nach der Produktion sichergestellt und bietet branchenführende Qualitätsstatistiken mit einer Gesamtfehlerrate von weniger als 1%. Elevate Imaging Toner werden aus sicheren, ungiftigen Materialien hergestellt und erfüllen die wichtigsten globalen Sicherheits- und Umweltvorschriften, darunter: ROHS, REACH, WEEE, ISO 14001: 2015 und California Prop 65. Darüber hinaus werden die Toner auf die Einhaltung geistiger Eigentumsrechte geprüft und durch ein umfangreiches Patentportfolio abgesichert. Sie möchten keine Abstriche bei Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit oder IP-Konformität machen? Lernen Sie Elevate Imaging Supplies von Static Control kennen. Weitere Informationen: | | Tonerfarbe: | Schwarz | Ertrag: | 9000 Seiten | Drucker Technologie: | Laser - A4 | Kompabilität: | HP LaserJet Pro M402, HP LaserJet Pro MFP M426 | Kondition: | New Build (Compatible Replacement) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner schwarz, lasertoner |
| | |
| |