Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific M360 D5 Hard Tube Water Cooling Kit 360mm black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermaltake Pacific M360 D5 Flüssigkeitskühlung 12 cm
Thermaltake Pacific M360 D5 Flüssigkeitskühlung 12 cm
Artikel-Nr.:
     8246N-CL-W217-CU00SW-A
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W217-CU00SW-A
EAN/GTIN:
     4711246872196
Suchbegriffe:
Kühlrohr
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
thermaltake wasserkühlung
Pacific M360 D5 Hard Tube Water Cooling Kit 360mm black
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 297,13*
€ 333,81*
Lager 8246
Frei Haus
ab € 352,97*
€ 394,86*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 550,67*
€ 618,04*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,86*
€ 469,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,17*
€ 463,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,48*
€ 448,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,97*
€ 420,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.