Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSC066X TimeSelect 5 6l slow cooker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSC066X TimeSelect 5 6l slow cooker
Artikel-Nr.:
     8246N-CSC066X
Hersteller:
     CROCK-POT
Herst.-Nr.:
     CSC066X
EAN/GTIN:
     5060569672143
Suchbegriffe:
Multicooker
Multifunktionskochgerät
Crock-Pot
Schongarer
CSC066X TimeSelect 5 6l slow cooker
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: Slow Cooker, crock pot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.