Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKO-ODD DVD-WRITER SMD 9.5mm SLIM FIXED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L66553-001
L66553-001
Artikel-Nr.:
     8246N-L66553-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L66553-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
Festplatten Entkoppler
SKO-ODD DVD-WRITER SMD 9.5mm SLIM FIXED
Qualität: Neu
Weitere Suchbegriffe: HDD-Silencer, festplatten entkoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 70,57*
€ 87,53*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 70,93*
€ 95,17*
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.