Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborit, Modellherstellung, 30 ml : 100 g, Klasse 3, Verarbeitungszeit 5-6 Min,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8257-216517
Hersteller:
     ERNST HINRICHS Dental
Herst.-Nr.:
     100224
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
Laborit, Modellherstellung, 30 ml : 100 g, Klasse 3, Verarbeitungszeit 5-6 Min, Farbe gelb, Abbindezeit 10-12 Min, Modellhartgips, Expansion nach 2 h : 0,14 %, Sack 25 kg Ein Modellhartgips mit hoher Druckfestigkeit und sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Die geringe Expansion, gute Fließeigenschaften und Volumenbeständigkeit zeichnen diesen Naturgips aus.\n\n* Mischverhältnis: 100 g : 30 ml\n* Verarbeitungszeit: 5 - 6 Min\n* Abbindezeit: 10 bis 12 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,14%\n* Druckfestigkeit 58 MPa trocken
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Kilogramm (ab € 1,12* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,04*
€ 41,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.