Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zero Arti-Quick, Modellherstellung, 30 ml : 100 g, Verarbeitungszeit 1-2 Min, A


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8257-221665
Hersteller:
     Dentona
Herst.-Nr.:
     12155
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
Zero Arti-Quick, Modellherstellung, 30 ml : 100 g, Verarbeitungszeit 1-2 Min, Abbindezeit 3-4 Min, Spezial-Artikulationsgips, Expansion 0,00 %, Packung 22 kg Zero Arti-Quick ist ein Spezial-Artikulationsgips mit 0,00 % Expansion und einer besonders kurzen Abbindezeit von 3-4 Minuten.\nAnmischverhältnis:\t30 ml : 100 g\nRührzeit (masch.):\t20 s\nVerarbeitungszeit:\tca. 1-2 min.\nAbbindezeit:\tca. 3-4 min.\nHärte 24 h:\t> 60 N/mm²\nHärte 30/60 min:\tca. 50 N/mm²\nDruckfestigkeit 1/24 h: ca. 25 / > 25 MPa\nExpansion DIN:\t0,00 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 22 Kilogramm (ab € 3,50273* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,48*
€ 116,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,56*
€ 112,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,73*
€ 106,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,06*
€ 91,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.