| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8257-235521 Herst.-Nr.: 100233 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hinrizit für KFO, Modellherstellung, 30 ml : 100 g, Typ Mischgips, Klasse 3-4, Farbe superweiss, Verarbeitungszeit 5-6 Min, Modellhartgips, Abbindezeit 10-12 Min, Expansion nach 2 h : 0,14%, Eimer 10 kg, geeignet für breite, zahntechnische Anwendungsbereiche , Hinrizit ist ein Modellhartgips.\n\n* Dauerhafter Volumenstabilität\n* Hohe Druckfestigkeit\n* Aus speziell ausgesuchtem Naturgestein\n* Doppelt gemahlener\n* Glatte Oberflächen und eine \n* Exakte Passgenauigkeit \n* Besonders für die KFO-Arbeiten empfohlen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 10 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |