Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BegoStone plus, Modellherstellung, Klasse 4, Farbe elfenbein, Verarbeitungszeit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8257-236055
Hersteller:
     Bego
Herst.-Nr.:
     54811
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
BegoStone plus, Modellherstellung, Klasse 4, Farbe elfenbein, Verarbeitungszeit bei 22 ° 5 Min, scanbarer Superhartgips, Expansion 0,09 %, Eimer 12 kg, geeignet für Aufbauen von Modellen für die Kronen- und Brücken-, Inlay-, Modellguss- und CAD/CAM-Technik Hochwertiger-Superhartgips der Klasse 4 zum Herstellen von Modellen für Inlays, Kronen, Brücken und Modellguss. BegoStone plus ist scanbar und somit für CAD / CAM Systeme geeignet.\n\n* Verarbeitungszeit: bei 20°C ca. 5 Min\n* Abbindezeit: ca. 10 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,09%\n* Druckfestigkeit n. 1 h: 60 MPa
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H302 | H315 | H319 | H400 | H410
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,78*
€ 96,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,19*
€ 93,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,33*
€ 87,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,91*
€ 74,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.