Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vel-Mix Stone, Modellherstellung, 22 ml : 100 g, Klasse 4, Farbe rosa, Verarbei


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8257-255865
Hersteller:
     Kerr
Herst.-Nr.:
     61250
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
Vel-Mix Stone, Modellherstellung, 22 ml : 100 g, Klasse 4, Farbe rosa, Verarbeitungszeit 7-10 Min, Abbindezeit 8-10 Min, Superhartgips, Expansion nach 2 h : 0,08%, Karton 25 kg, geeignet für für Kronen und Brücken Natur-Superhartgips der Klasse 4 zur Herstellung von Meistermodellen, zur Stumpfherstellung und für Modelle für Modellguss. Sahnige Konsistenz und hervorragendes Fließvermögen.\n\n* Mischverhältnis: 100 g : 22 ml\n* Verarbeitungszeit: 7 bis 10 Min\n* Abbindezeit: 8 bis 10 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,08%\n* Druckfestigkeit n. 1 h: 34 N/mm²\n* Mischverhältnis: 100 g : 22 ml\n* Verarbeitungszeit: 7 bis 10 Min\n* Abbindezeit: 8 bis 10 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,08%\n* Druckfestigkeit n. 1 h: 34 N/mm²
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 kg
GHS:
GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweis:
H302 | H315 | H319 | H410
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Kilogramm (ab € 3,082* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,61*
€ 114,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,88*
€ 105,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,59*
€ 103,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,05*
€ 91,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.