Japan Stone, Modellherstellung, 20 ml : 100 g, Klasse 4, Farbe goldbraun, Verarbeitungszeit 5-6 Min, Superhartgips, Abbindezeit 10-12 Min, Expansion nach 2 h : 0,09 %, Sack 25 kg, geeignet für Stumpfmodelle, Zahnkränze, Sägeschnittmodelle, Meistermodelle in EM/NEM und VMK-Technik, Kontrollmodelle. Ein thixotroper Superhartgips mit geringer Abbindeexpansion. Dieser besondere Gips zeichnet sich durch hohe Passgenauigkeit, enorme Härte und einer glatten, widerstandsfähigen Oberfläche aus.\n\nAnwendungsempfehlung:\nStumpfmodelle, Zahnkränze, Sägeschnittmodelle, Meistermodelle in EM/NEM und VMK-Technik, Kontrollmodelle.\nFarbe\t\tgoldbraun/superweiss\nWasser/Gipsverältnis\t\t20 : 100\nVerarbeitungszeit (Min.)\t5-6\nAbbindezeit (Min.)\t\t10,0 - 12,0\nAbbindeexpansion in % nach 2 h\t0,09\nDruckfestigkeit nach 1 h EN ISO 6873 (MPa): 60\nDruckfestigkeit, trocken (MPa)\t85 |