Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modellgips, Modellherstellung, Klasse 3, Farbe weiß, Abbindezeit 10-12 Min, Exp


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8257-269343
Hersteller:
     LiKe
Herst.-Nr.:
     090312
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
Modellgips, Modellherstellung, Klasse 3, Farbe weiß, Abbindezeit 10-12 Min, Expansion nach 2 Std.: 0,14 %, Sack 25 kg Modellgips (Naturgips) von LiKe mittlerer Härte der Klasse 3 mit gutem Fließvermögen\n\n* Mischverhältnis (Wasser/Gips): 30 ml / 100 g\n* Verarbeitungszeit: 5-6 Min\n* Abbindezeit: 10-12 Min\n* Druckfestigkeit nach 1 Std.: 24 MPa\n* Druckfestigkeit, trocken: 50 MPa\n* Abbindeexpansion nach 2 Std.: 0,14 %
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 kg
... > Praxis > Abformung > Gips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Kilogramm (ab € 0,8772* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,41*
€ 39,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,56*
€ 33,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,82*
€ 30,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.