Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinridur, Modellherstellung, Typ Hartgips, Klasse 3, Farbe gelb, Verarbeitungsz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8257-322121
Hersteller:
     ERNST HINRICHS Dental
Herst.-Nr.:
     100814
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
Hinridur, Modellherstellung, Typ Hartgips, Klasse 3, Farbe gelb, Verarbeitungszeit 5 Min, Abbindezeit 10-12 Min, Expansion 0,17 %, Sack 25 kg Durch ein Spezialverfahren hergestellter, hochwertiger Natur-Hartgips der Klasse 3. Große Härte und Kantenfestigkeit bei geringer Expansion und guter Fließfähigkeit.\n\n* Mischverhältnis: 100 g : 30 ml\n* Verarbeitungszeit: 5 - 6 Min\n* Abbindezeit: 10 bis 12 Min\n* Abbindeexpansion n. 2 h: 0,17%\n* Druckfestigkeit 50 MPa trocken
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Kilogramm (ab € 0,9736* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,47*
€ 43,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,39*
€ 33,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.