Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldabaster, Modellherstellung, schnellabbindend, 45-55 ml : 100 g, Klasse 2, F


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8257-361747
Hersteller:
     Kulzer
Herst.-Nr.:
     65168983
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
Moldabaster, Modellherstellung, schnellabbindend, 45-55 ml : 100 g, Klasse 2, Farbe weiß, Verarbeitungszeit 11 Min, Alabastergips, Abbindezeit ca. 26 Min, Expansion 0,14 %, Sack 25 kg, geeignet für Herstellung von Situationsmodellen und zum Einartikulieren Moldabaster ist gut mit Moldano mischbar und eignet sich so hervorragend zum Einbetten von totalen und partiellen Prothesen, Kunststoffkronen, Brückenprovisorien sowie für preiswerte Reparaturmodelle. Schnelle Anmischbarkeit, sehr gutes Fließvermögen, geringe Expansion und schnelle Abbindung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Kilogramm (ab € 1,342* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,74*
€ 53,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,61*
€ 47,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,55*
€ 39,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.