Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Rock, Modellherstellung, 23 ml : 100 g, Klasse 4, Farbe elfenbein, Verarb


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8257-374172
Hersteller:
     Whip Mix
Herst.-Nr.:
     330023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdruckgips
Artikulationsgips
Dental-Gips
Dental-Modellgips
Silky Rock, Modellherstellung, 23 ml : 100 g, Klasse 4, Farbe elfenbein, Verarbeitungszeit 3-6 Min, Abbindezeit 10 Min, Superhartgips, Expansion 0,09 %, Packung 15 kg Superhartgips der Klasse 4 zum Ausgießen aller Abdruckmaterialien mit sehr geringer Abbindeexpansion. Außergewöhnliche Härte, hohe Abriebfestigkeit, seidenglatte Oberfläche, leichtes Isolieren und Modellieren.\n\n* Mischverhältnis: 100 g : 23 ml\n* Verarbeitungszeit: 3 - 6 Min\n* Abbindeexpansion: 0,09%\n* Druckfestigkeit n. 1 h: 41 MPa / Trocken: 90 MPa
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Dentalgips, abdruckgips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Kilogramm (ab € 3,02* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,96*
€ 71,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,02*
€ 63,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,57*
€ 61,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,30*
€ 53,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.