Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Polyester-Band,Klemmen,Band LxB 200mx16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100111
100111
100111
100111
100111
Artikel-Nr.:
     827-100111
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30511
EAN/GTIN:
     4030198305119
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Umreifungsset Eco
  • Set bestehend aus: 1 Rolle Polyester-Umreifungsband, 80 Metallklemmen
  • Band Länge x Breite 200 m x 16 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 3750 N reißsicher

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Rolle Polyester-Umreifungsband, 80 Metallklemmen
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
200 m
Reißfestigkeit:
3750 N
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, polyesterband umreifungsset, kunststoffumreifungsband, umreifungsband 16 mm, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungs-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 33,75*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,48*
€ 38,64*
3 Tage
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,40*
€ 40,09*
4 Tage
17
pro Stück
€ 4,79*
ab € 32,88*
€ 41,68*
Lager 827
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,38*
€ 43,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17041
ab € 88,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.