Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spanngerät,Polyester-Band,Klemmen,Band LxB 1100mx13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100112
100112
100112
100112
100112
100112
Artikel-Nr.:
     827-100112
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17000
EAN/GTIN:
     4030198170007
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Kunststoffbandabroller
Umreifungsset Standard
  • Set bestehend aus: 1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Rolle Polyester-Umreifungsband, 1000 Metallklemmen
  • Band Länge x Breite 1100 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 3750 N reißsicher
  • Abroller mit Ablageschale

Zubehör:

  • 100123 Einfädelstab, f. Umreifungsband
  • 509625 Polyester-Umreifungsband, LxB 1100 mx13 mm, Kern Ø 76 mm, 3750 N, verleimt

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Abroller für Umreifungsband, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Rolle Polyester-Umreifungsban
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1100 m
Reißfestigkeit:
3750 N
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, kraftband umreifungsset, umreifungsset, Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung, Abroller für Umreifungsband, Umreifungs-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 203,16*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 203,77*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,13*
€ 214,68*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 193,49*
€ 232,03*
Lager 827
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,49*
€ 261,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 42,75*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,33*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30500
ab € 29,68*
Zubehör
k.A.
4030198304990
ab € 52,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.