Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußgestell,verzinkt,f. Großbehälter Inhalt 400l,H 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100602
100602
100602
Artikel-Nr.:
     827-100602
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7788
EAN/GTIN:
     4052886112229
Suchbegriffe:
Fußgestell Rechteckbehälter
Rechteckbehälterfußgestell
Rechteckbehälterstahlfußgestell
Stahlfußgestell Rechteckbehälter
Fußgestell
  • aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Für Großbehälter mit 400 l Inhalt
  • Höhe 140 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, GFK-Behälter, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, GFK-Großbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Behältertyp:
Zubehör
Unterbau:
Fußgestell
Höhe:
140 mm
für Behälterbreite:
1190 mm
für Inhalt:
400 l
für Behältertyp:
Großbehälter
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: GFK-Behälter, GFK-Großbehälter, gfk-behälter chemowerk, gfk-behälter, Behälter aus Kunststoff, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
20
Frei Haus
ab € 125,31*
€ 148,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,72*
€ 148,14*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 169,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 171,90*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 175,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 121,71*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 120,69*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 582,74*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 577,28*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 655,02*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 659,53*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 153,91*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 154,33*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 152,64*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 141,59*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 140,61*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 140,99*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.080,79*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.047,13*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 222,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.