Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Koffer,HxLxB 250x600x400mm,43l,PP,blau,Scharnierdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100730
100730
100730
100730
100730
Artikel-Nr.:
     827-100730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55018
EAN/GTIN:
     4052293550188
Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff
Euro-Norm-Behälter
Kunststoffbehälter
Normbehälter
Euronorm-Koffer
  • Höhe x Länge x Breite 250 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 43 l
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wandkonstruktion geschlossen
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Mit Scharnierdeckel
  • Verschließbar mit Plomben
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • mit Stapelrand stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Koffer, Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
43 l
Höhe:
250 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Schließsystem:
Plomben
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Griffe Anzahl:
2 Stück
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
3.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.