Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,HxBxT 1200x2000x500mm,2x2 Stahlboden,Mitteltrennwand,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101007-0027
101007-0027
101007-0027
101007-0027
Artikel-Nr.:
     827-101007-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-200-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 2000 x 500 mm
  • Stahlblechkonstruktion
  • Doppel-Schiebetür
  • Schiebetüren kugelgelagert
  • 2 x 2 mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Mitteltrennwand
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 101007-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 101007-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 101007-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 101007-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 101007-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 101007-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 101018-0001 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, zinkgelb RAL 1018
  • 101018-0002 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinorange RAL 2004
  • 101018-0003 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, feuerrot RAL 3000
  • 101018-0004 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, rubinrot RAL 3003
  • 101018-0005 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, enzianblau RAL 5010
  • 101018-0006 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtblau RAL 5012
  • 101018-0007 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, resedagrün RAL 6011
  • 101018-0008 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, anthrazitgrau RAL 7016
  • 101018-0009 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, lichtgrau RAL 7035
  • 101018-0010 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, tiefschwarz RAL 9005
  • 101018-0011 Stahlboden, f. Schiebetürenschrank, BxT 1000x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl lackiert, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Doppel-Schiebetür
Höhe:
1200 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
3 Stück
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
84 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 676,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,54*
€ 935,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,94*
€ 930,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,82*
€ 906,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,43*
€ 870,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,06*
€ 804,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,97*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,97*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,92*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,95*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,94*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,97*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,96*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,95*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,93*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,94*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.