Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Etikettenspender,f. schnitt-/gittergestanzte Etiketten,Nutz B 20-150mm,HxBxT 240x350x380mm,Gehäuse Metall,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101042
101042
Artikel-Nr.:
     827-101042
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     270 000
EAN/GTIN:
     4260270821972
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Elektro-Etikettenspender
  • für schnitt- oder gittergestanzte Etiketten in Leporello- oder Rollenausführung
  • Nutzbreite 20 - 150 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 240 x 350 x 380 mm
  • für Rollen Ø 200 mm
  • Gehäuse aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Netzteil 230V/50 Hz

Suchbegriffe:
Haftetikettierer, Haftetikettenspender, Versandkennzeichnung, Etikettierer, Etikettiergerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Adresskennzeichnung:
Etikettenspender
Werkzeugtyp:
Etikettenspender
für Etikettentyp:
schnitt- oder gittergestanzte Etiketten in Leporello- oder R
Nutzbreite:
20-150 mm
Höhe:
240 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
380 mm
Rollendurchmesser:
200 mm
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
Material:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender hade 150 mm, etikettenspender, etikettenspender hade, Haftetikettenspender, Versandkennzeichnung, Etikettierer, Etikettiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 670,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,69*
€ 911,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,31*
€ 879,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,20*
€ 847,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,04*
€ 825,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,98*
€ 798,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.