Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaage,Plattform BxT 800x600mm,Stahl,Wägebereich 2-500kg,Ablesbarkeit 100/200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101415
101415
101415
Artikel-Nr.:
     827-101415
Hersteller:
     Rhewa Waagenfabrik
Herst.-Nr.:
     98707
EAN/GTIN:
     4060614016671
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
bodenwaage eichfähig
Rhewa Bodenwaage 800 835A/500
  • Eichfähig
  • Plattform aus Stahl, Breite x Tiefe 800 x 600 mm
  • Wägebereich von 2 bis 500 kg
  • Ablesbarkeit in 100 / 200 g Schritten
  • mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Tarieren, Summieren
  • LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • Netzteil 230V/50 Hz

Zubehör:

  • 185131 Anzeigegerät, alternativ, f. Tischwaage, Aufpreis

Suchbegriffe:
Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Bodenwaage, Plattformwaage, Wägebrücke, Durchfahrwaage

Weitere Informationen:
Marke:
Rhewa
Serie:
800
Waagentyp:
Bodenwaage
eichfähig:
ja
Material Plattform:
Stahl
Plattformbreite:
800 mm
Plattformtiefe:
600 mm
Wägebereich:
2-500 kg
Ablesbarkeit:
100-200 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Rezeptur, Tarieren, Summieren
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
Waage Ausstattung:
LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Stückzählfunktion:
ja
Tarieren:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch/Boden
Farbe Ausführung:
blau
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenwaage, rhewa bodenwaage, Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Plattformwaage, Wägebrücke, Durchfahrwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.354,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,48*
€ 1.728,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,27*
€ 1.718,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,31*
€ 1.668,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,32*
€ 1.637,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.354,12*
€ 1.611,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rhewa Waagenfabrik
202219
ab € 192,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.