Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler,f. Sichtlagerkasten,HxT 150x350mm,f. Kastengröße 4,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101492
101492
Artikel-Nr.:
     827-101492
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6063.00.6305
EAN/GTIN:
     4251142209615
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
Lagersichtbox
Längsteiler
  • für Sichtlagerkasten
  • Höhe x Tiefe 150 x 350 mm
  • für Kastengröße 4
  • aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Sichtlagerkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
150 mm
Tiefe:
350 mm
für Größe:
4
Material:
Stahl
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, lagersichtkasten pe kappes, lagersichtbox, lagersichtbox pe, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten, Stapelkasten, Transportbehälter, Transportkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
1
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 13,52*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 13,75*
1
€ 5,00*
ab € 9,92*
€ 14,79*
6 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 10,47*
€ 15,27*
8 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,38*
Ähnlich
Kappes Systeme
6063.00.6105 x10
ab € 11,04*
Ähnlich
Kappes Systeme
6063.00.6005 x10
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.