Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,Freischwinger Rundrohr verchromt,m. Armlehnen,Sitz Kunstleder blau,Rücken Kunstleder blau,Rückenform gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101525
101525
Artikel-Nr.:
     827-101525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56167
EAN/GTIN:
     4052293561672
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
  • mit starren Armlehnen mit Schaumstoffpolsterauflagen
  • Sitzschale mit Polster
  • Sitzbezug aus Kunstleder in blau
  • Rückenbezug aus Kunstleder in blau
  • Rückenform gerade
  • Gestell mit Kippschutzgleiter
  • Gewicht 6,8 kg

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Schwingstuhl, Besucherschwinger, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
Freischwinger
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen Ausführung:
starre Armlehnen
Armlehnen Auflage:
aus Schaumstoff
Sitztyp:
Sitzschale
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Polsterung:
Sitz und Rücken
Farbe Sitz:
blau
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzschale:
durchgehend
Material Rückenbezug:
Kunstleder
Farbe Rückenbezug:
blau
Rückenform:
gerade
stapelbar:
nein
klappbar:
nein
Unterbau:
Kippschutzgleiter
Gewicht:
6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stahlrohrtisch, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, freischwinger blau, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Schwingstuhl, Besucherschwinger, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.