| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 827-103206 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 56166 EAN/GTIN: 4052293561665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besucherstuhl- Freischwinger aus Rundrohr-Stahl verchromt
- mit starren Armlehnen mit Schaumstoffpolsterauflagen
- Sitzschale mit Polster
- Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
- Rückenbezug aus Kunstleder in schwarz
- Rückenform gerade
- Gestell mit Kippschutzgleiter
- Gewicht 6,8 kg
Suchbegriffe: Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Schwingstuhl, Besprechungsgruppe, Bürostuhl, Leder-Sessel, Besucherschwinger, Interstuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl, Stahlrohrstuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Nowy Styl | Möbeltyp: | Sitzmöbel | Sitzmöbeltyp: | Besucherstuhl | Gestellform: | Freischwinger | Material Gestell: | Stahl | Oberfläche Gestell: | verchromt | Rohrform: | Rundrohr | Armlehnen Ausführung: | starre Armlehnen | Armlehnen Auflage: | aus Schaumstoff | Sitztyp: | Sitzschale | Material Sitzbezug: | Kunstleder | Polsterung: | Sitz und Rücken | Farbe Sitz: | schwarz | Farbe Sitzbezug: | schwarz | Sitzschale: | durchgehend | Material Rückenbezug: | Kunstleder | Farbe Rückenbezug: | schwarz | Rückenform: | gerade | stapelbar: | nein | klappbar: | nein | Unterbau: | Kippschutzgleiter | Gewicht: | 6.8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stahlrohrtisch, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, Besprechungsstuhl, Stahlrohr-Stuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Schwingstuhl, Besprechungsgruppe, Bürostuhl, Leder-Sessel, Besucherschwinger, Interstuhl, Seminarsessel, Wartestuhl, Stahlrohr Stuhl, Bankettstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |