Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,PP-Band,Hülsen,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103538
103538
Artikel-Nr.:
     827-103538
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79162/17606/30388/19764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Umreifungs Set
Umreifungsset
Umreifungsset Profi
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 16 mm
  • Abroller mit Ablageschale

Zubehör:

  • 100039 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 2000 mx16 mm, Kern Ø 406 mm, 2400 N, schwarz, gewaffelt/geprägt

Suchbegriffe:
Umreifungsset, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschlusshülse, Abroller für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rol
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, umreifungs set, pp-umreifungsband 16 mm, Abrollwagen für Umreifungsband, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschlusshülse, Abroller für Umreifungsband, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 731,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,70*
€ 968,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,88*
€ 939,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,42*
€ 910,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,48*
€ 891,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,73*
€ 870,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.