Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,Stahl-Band,Hülsen,Band B 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103780
103780
103780
103780
Artikel-Nr.:
     827-103780
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17706
EAN/GTIN:
     4030198177068
Suchbegriffe:
Stahlbandabrollwagen
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Umreifungsset Eco
  • für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Set bestehend aus: 1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle Stahl-Umreifungsband, 1000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 16 mm
  • Abroller mit Ablageschale

Zubehör:

  • 103777 Stahl-Umreifungsband, LxB 250 mx16 mm, 7000 N, blank gewachst

Suchbegriffe:
Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Verschlusshülse, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Eco
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 Abrollgerät, 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle Stah
für Packstücktyp:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Set:
ja
Bandbreite:
16 mm
Abroller Ausstattung:
Ablageschale
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, abrollstativ für paketierung, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Spann-und Verschlussgerät, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 320,55*
€ 377,25*
3 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 318,42*
€ 380,61*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 326,30*
€ 385,48*
3 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,06*
€ 388,66*
Lager 827
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 356,88*
€ 415,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,61*
€ 494,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,56*
€ 431,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,88*
€ 424,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20566
ab € 49,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.