Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 1250x310x310mm,Stahl,Korpus RAL3000,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117885
117885
Artikel-Nr.:
     827-117885
Herst.-Nr.:
     45056
EAN/GTIN:
     4030695450565
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 1250 x 310 x 310 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 3,5 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • mit Schutzdach
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Standfuß in schwarz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Stand- und Wandascher, Standascher, Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
3.5 l
Höhe:
1250 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
310 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
feuerrot // RAL3000
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Form:
halbrund
Unterbau:
Standfuß
Farbe Unterbau:
schwarz
Farbe Ausführung:
feuerrot // RAL3000
Entleerung über:
Kopfteil
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,75*
€ 196,67*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 179,19*
€ 254,32*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 227,04*
€ 291,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 644,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 97,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 81,06*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 392,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 520,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 141,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 126,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,67*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45061
ab € 98,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 131,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.