Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl,Standardsitz schwarz,PU-Schaum,Sitz HxBxT 590-840x470x480mm,Fußkreuz Stahl,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118275
118275
Artikel-Nr.:
     827-118275
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     13312
EAN/GTIN:
     4260046923664
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl
  • Mit Pendellagerung
  • Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Stuhl mit Sitzneigungsverstellung
  • Neigung verstellbar von 5 bis -4 °
  • Höhenverstellung durch Gasfeder
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 590 - 840 x 470 x 480 mm
  • Rücken Höhe 430 mm
  • Belastbar bis 250 kg
  • Rücken aus PU-Schaum in schwarz
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
  • Fußkreuz aus Stahl
  • Mit Gleitern
  • Gewicht 22 kg

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stuhl, Arbeitsstuhl, Drehstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Pharmastuhl

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Workster Komplex
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Pendellagerung
Farbe Sitz:
schwarz
Material Sitz:
PU-Schaum
Polsterung:
keine
Sitztyp:
Standardsitz
Sitzneigeverstellung:
5--4 °
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Sitzhöhe:
590-840 mm
Sitzbreite:
470 mm
Sitztiefe:
480 mm
Sitzlast:
250 kg
Farbe Rücken:
schwarz
Material Rücken:
PU-Schaum
Rückenhöhe:
430 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhen-/neigungsverstellbar
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Gleiter
Rollentyp:
Gleiter
Armlehnen Ausführung:
ohne Armlehnen
Fußstütze:
ja
Material Fußkreuz:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Stuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Arbeitsdrehsessel, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl, Pharmastuhl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,47*
€ 323,25*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 270,56*
€ 329,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 267,45*
€ 332,63*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 426,43*
€ 508,26*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 457,80*
€ 542,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,26*
€ 604,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,97*
€ 596,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,17*
€ 567,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,59*
€ 550,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,43*
€ 507,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.