Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,f. Werkbank,f. Schubladen BxT 600x595mm,Front H 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118351
118351
Artikel-Nr.:
     827-118351
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56155000
EAN/GTIN:
     7630022300937
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einlagen
schubladenschrank einlagen thurmeta...
schubladenschrank einlagen
Einteilungsset für Werkbank
  • passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 595 mm, Fronthöhe 150 mm

Suchbegriffe:
Schubladenblock, Material- und Schubladenschrank, Schubladeneinheit, Schubladeneinsatz, Schubladensystem, Schubladenschrank, Schubladeneinteilung, Werkbankzubehör, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Einteilungsset
für Tischtyp:
Werkbank
für Fronthöhe:
150 mm
Schubladenbreite:
600 mm
Schubladentiefe:
595 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenblock, Material- und Schubladenschrank, Schubladeneinheit, Schubladeneinsatz, Schubladensystem, Schubladenschrank, Schubladeneinteilung, Werkbankzubehör, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Werkbank Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.