Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette,HxLxB 160x800x1200mm,PE-Regenerat


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
118499
118499
Artikel-Nr.:
     827-118499
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2000-KA
EAN/GTIN:
     4250690701237
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
Stapelpalette
  • hochregallagerfähig
  • Höhe x Länge x Breite 160 x 800 x 1200 mm
  • aus PE-Regenerat
  • Gewicht 52,5 kg

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Stapelpalette
Material:
PE-Regenerat
Höhe:
160 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1200 mm
Traglast statisch:
1200 kg
Gewicht:
52.5 kg
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck Konstruktion:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
Kufen
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Einfahrbreite Längsseite:
700 mm
Einfahrbreite Breitseite:
575 mm
Traglast dynamisch:
800 kg
Traglast im Regal:
400 kg
Regallagerfähigkeit:
hochregallagerfähig
Sicherungsrand:
nein
nestbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: stapelpaletten, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,02*
€ 68,85*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 109,25*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 118,84*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,56*
€ 120,33*
Lager 827
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 232,33*
€ 280,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 280,85*
€ 334,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 278,45*
€ 331,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,26*
€ 308,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 249,44*
€ 296,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 243,81*
€ 290,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 232,33*
€ 276,47
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 77,44334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.