Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialsaugschlauch,f. Backofenreiniger,Schlauch L 2,5m,NW 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119520
119520
Artikel-Nr.:
     827-119520
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44407310
EAN/GTIN:
     4002667771602
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Spezialsaugschlauch für Backofenreiniger
  • Schlauchlänge 2,5 m
  • Nennweite 35 mm
  • max. Temperatur 350 °C
  • aus Metall/Kunststoff
  • Höhe x Länge x Breite 100 x 800 x 500 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Backofenreiniger
Schlauchlänge:
2.5 m
antistatisch:
nein
max. Temperatur:
350 °C
Nennweite:
35 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Material:
Metall/Kunststoff
Gewicht:
1.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, saugschlauch kärcher, kärcher ersatzteile, Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,85*
€ 331,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 272,46*
€ 331,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,85*
€ 334,65*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,26*
€ 339,84*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 320,12*
€ 377,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,19*
€ 448,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,57*
€ 444,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,67*
€ 416,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,12*
€ 380,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.