Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intensivreiniger,zur maschinellen Bodenreingung,10l Kanister,f. Industriefußböden,entfernt Öle/Fette/Ruß/Blut/Eiweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119693
119693
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     827-119693
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62955390
EAN/GTIN:
     4039784204225
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Intensivreiniger
  • zur maschinellen Bodenreingung
  • Kanister mit 10 l Inhalt
  • für Industriefußböden
  • entfernt Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß, Blut und Eiweiß
  • schaumarm, schnell wirksam und sehr ergiebig
  • schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Zubehör:

  • 119327 Scheuersaugmaschine, 820, Arbeits B 300 mm, Frisch-/Schmutzwassertank 4/4 l, m. Mikrofaserbürste

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Reiniger, Universalreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Intensivreiniger
für Reinigungsgerät:
zur maschinellen Bodenreingung
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß, Blut und Eiweiß
geeignet für (Produkt/Material):
Industriefußböden
Reinigungsmittel Eigenschaft:
schaumarm, schnell wirksam und sehr ergiebig
pH-Wert:
13.7
Reinigungsmittel Wirkung:
schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gewicht:
11.829 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,11*
€ 59,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,24*
€ 59,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,23*
€ 60,05*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 62,86*
€ 79,72*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 6,286* pro Liter)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.783-213.0
ab € 1.354,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.