Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreiniger,200l Kanister,f. Industriefußböden,entfernt Wachs-/Polymerbeschichtungen/Fette/Öle/Mineralien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119730
119730
119730
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     827-119730
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62958140
EAN/GTIN:
     4039784469013
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Intensivgrundreiniger
Bodenreiniger
  • Kanister mit 200 l Inhalt
  • für Industriefußböden
  • entfernt Verschmutzungen wie Wachs-/Polymerbeschichtungen, Fette, Öle und Mineralien
  • schaumarm, kurze Einwirkzeit
  • schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Zubehör:

  • 119395 Dosierstation, f. Scheuersaugmaschinen

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Bodenreiniger, Reiniger, Universalreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger
Inhalt:
200 l
Gebinde:
Kanister
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Wachs-/Polymerbeschichtungen, Fette, Öle
geeignet für (Produkt/Material):
Industriefußböden
Reinigungsmittel Eigenschaft:
schaumarm, kurze Einwirkzeit
pH-Wert:
13.2
Reinigungsmittel Wirkung:
schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gewicht:
230 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,82*
€ 776,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,07*
€ 776,54*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 679,20*
€ 786,3544*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 781,69*
€ 870,95*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,95*
€ 1.036,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,37*
€ 1.017,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,73*
€ 973,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,55*
€ 952,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,69*
€ 930,21
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 3,90845* pro Liter)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 595,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.