Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Gefahrgut-Kennzeichnung
>
Gefahrgutzettel
>
Gefahrgutklasse 8
>
Artikel
Aktivreiniger,f. Hochdruckreiniger,10l Kanister,f. Planen/Fahrzeug/Motor,entfernt Fette/Öle/Mineralien,alkalisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-119734
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
62955560
EAN/GTIN:
4039784470118
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Aktivreiniger
für Hochdruckreiniger
Kanister mit 10 l Inhalt
für die Planenreinigung, Fahrzeug- und Motorwäsche
entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
alkalisch
gute Reinigungswirkung bei allen Temperaturen
materialschonend
schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
Phosphat-, Silikon- und NTA-frei
Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!
Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger, Aktiv-Reiniger, Reiniger, Universalreiniger
Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Aktivreiniger
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Basis Reinigungsmittel:
alkalisch
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
geeignet für (Produkt/Material):
Planenreinigung, Fahrzeug-, Motorwäsche
Reinigungsmittel Eigenschaft:
materialschonend
pH-Wert:
12.3
Reinigungsmittel Anwendung:
gute Reinigungswirkung bei allen Temperaturen
Reinigungsmittel Wirkung:
schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
Umwelteigenschaften:
Phosphat-, Silikon- und NTA-frei
Gewicht:
11.5 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Reinigung/Entsorgung
>
Reinigungsmittel
>
Allzweckreiniger
Weitere Suchbegriffe:
Fettreiniger
,
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
,
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
,
Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende Stoffe
,
Gefahrgutklasse 8
,
Hochdruckreiniger-Konzentrat
,
Hochdruckreinigerkonzentrat
,
Kärcher-Reinigungsmittel
,
Reinigungsmittel Kärcher
,
Lebensmittelkanister
,
Motorreiniger
,
LKW-Reiniger
,
Lastwagenreiniger
,
Planenreiniger
,
Shampoo Waschanlagen
,
Aktivschaum für Waschanlagen
,
Schaum Waschanlagen
,
Schaumreiniger für Waschanlagen
,
Schaumwäsche für Waschanlagen
,
Tiefkühlreiniger
,
Allesreiniger
,
Allzweckreiniger
,
Mehrzweckreiniger
,
Universal-Reiniger
,
Universalreiniger
,
Fettlöser für Hochdruckreiniger
,
Öl- und Fettreiniger
,
allzweckreiniger konzentrat 10l
,
lebensmittelkanister 10 l
,
lebensmittelkanister
,
Reinigungsmittel
,
Hochdruckreiniger
,
Aktiv-Reiniger
,
Reiniger
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 54,98*
€ 69,68*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,02*
€ 69,74*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,07*
€ 70,24*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,12*
€ 70,26*
Lager 827
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 74,77*
€ 93,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,477* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 827
Versand:
Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 827
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher HD 5/12 C Hochdruckreiniger
Kärcher
1.520-900.0
ab € 475,43*
Sonstiges
Kärcher HD 5/15 CX Plus + FR Classic Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 500 l/h Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher
1.520-144.0
ab € 684,68*
Sonstiges
Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus 480 l/h 170bar 3 kW KÄRCHER
Kärcher
1.520-942.0
ab € 559,96*
Sonstiges
Hochdruckreiniger HD 7/14-4 M 700 l/h 140bar 3,4 kW KÄRCHER
Kärcher
1.524-930.0
ab € 941,54*
Sonstiges
Hochdruckreiniger HD 7/17 MXA Plus 700 l/h 170bar 4,2 kW KÄRCHER
Kärcher
1.151-936.0
ab € 986,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen