Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenreiniger,20l Kanister,f. Industriefußböden,entfernt Fette/Öle/Mineralien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119749
119749
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     827-119749
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62956520
EAN/GTIN:
     4039784626720
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Kärcher-Reinigungsmittel
Bodenreiniger
  • Kanister mit 20 l Inhalt
  • für Industriefußböden
  • entfernt Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
  • gute Reinigungswirkung bei allen Temperaturen
  • schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
  • NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Zubehör:

  • 119395 Dosierstation, f. Scheuersaugmaschinen

Suchbegriffe:
Reinigungsmittel, Bodenreiniger, Scheuer-Saugmaschine, Einscheiben-Reinigungsgerät, Reiniger, Universalreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Bodenreiniger
Inhalt:
20 l
Gebinde:
Kanister
Lösekraft:
Verschmutzungen wie Fette, Öle und Mineralien
geeignet für (Produkt/Material):
Industriefußböden
pH-Wert:
12.2
Reinigungsmittel Anwendung:
gute Reinigungswirkung bei allen Temperaturen
Reinigungsmittel Wirkung:
schnelle Öl-/Wassertrennung im Ölabscheider
Umwelteigenschaften:
NTA-frei
Gewicht:
21.62 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,18*
€ 93,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,70*
€ 93,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,16*
€ 94,49*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 69,18*
€ 96,02*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 119,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,3965* pro Liter)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 598,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.