Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie,f. Kehrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119880
119880
Artikel-Nr.:
     827-119880
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     66542020
EAN/GTIN:
     4039784189713
Suchbegriffe:
Kehrsaugmaschine
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Antriebsbatterie
Batterie für Kleinkehrmaschine
  • Höhe x Länge x Breite 180 x 185 x 190 mm

Suchbegriffe:
Akku-Gerät, Batterie, Kehrmaschine, Kehrsaug-Maschine, Akku, Akkugerät

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Kleinkehrmaschine
Höhe:
180 mm
Länge:
185 mm
Breite:
190 mm
Gewicht:
9.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerbatterie, Staplerbatterie, Traktionsbatterien, kehrsaugmaschine kärcher, kehrsaugmaschine, antriebsbatterie 12v, Akku-Gerät, Batterie, Kehrmaschine, Kehrsaug-Maschine, Akku, Akkugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,37*
€ 203,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,14*
€ 204,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,99*
€ 206,60*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 207,76*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 187,33*
€ 230,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,31*
€ 252,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.