Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterbeutel,Papier,Staubklasse M,LxB 70x345mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
119996
119996
Artikel-Nr.:
     827-119996
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69060970
EAN/GTIN:
     4002667351828
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Filterbeutel
  • aus Papier
  • Staubklasse M
  • Länge x Breite 70 x 345 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Multifunktionssauger, Industriesauger, Filter, Staubsaugerbeutel, Papierfiltertüte, Filtertüte

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Staubklasse:
M
Material:
Papier
Länge:
70 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
295 mm
Gewicht:
0.392 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, papierfilterbeutel kärcher, kärcher ersatzteile, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Multifunktionssauger, Industriesauger, Filter, Papierfiltertüte, Filtertüte
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 18,26*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,79*
ab € 12,75*
€ 18,27*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,45*
€ 18,44*
6 Tage
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 12,83*
€ 18,82*
Lager 827
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 38,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,05*
€ 45,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,50*
€ 44,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.