Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pad,f. Einscheiben-Reinigungsm.,mittelweich,Ø 170mm,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120076
120076
Artikel-Nr.:
     827-120076
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69941220
EAN/GTIN:
     4002667732870
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Einscheiben-Reinigungsmaschinen
  • Härtegrad: mittelweich
  • Durchmesser 170 mm
  • in rot

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Scheuer-Saugmaschine, Pad

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Einscheiben-Reinigungsmaschinen
Härtegrad:
mittelweich
Durchmesser:
170 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0.068 kg
Weitere Suchbegriffe: Pad für Reinigungsmaschinen, Padscheibe, Pad für Einscheibenmaschine, pad für einscheibenmaschine, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Scheuer-Saugmaschine, Pad
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,01*
€ 11,50*
€ 4,00*
ab € 8,06*
€ 11,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,00*
€ 11,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,80*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.