Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-125782 Herst.-Nr.: 42102012.16M EAN/GTIN: 4025002262689 |
| |
|
| | |
| Schrankauflage- mit 4-seitigem Abrollrand
- Höhe x Breite x Tiefe 15 x 800 x 650 mm
Suchbegriffe: Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank Weitere Informationen: | | Marke: | bott | Serie: | cubio | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | Höhe: | 15 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 650 mm | Zubehör Ausführung: | 4-seitiger Abrollrand | Gewicht: | 5.128 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 96,24* | € 121,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,26* | € 121,81* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,59* | € 123,38* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 18,50* | ab € 104,63* | € 131,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|