Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 2000x1300x525mm,4xStahlboden,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125941
125941
125941
125941
Artikel-Nr.:
     827-125941
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40014058.11V
EAN/GTIN:
     4025002740897
Suchbegriffe:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Schrank
Sichtfensterschrank
System-Schrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 525 mm
  • Stahlkonstruktion
  • Stahlblechkonstruktion
  • Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 126043 Rückwandpanel, m. Lochprägung, HxB 350x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 126044 Rückwandpanel, m. Schlitzprägung, HxB 350x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 126047 Rückwandpanel, m. Lochprägung, HxB 400x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 126048 Rückwandpanel, m. Lochprägung, HxB 450x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 126060 Rückwandpanel, m. Schlitzprägung, HxB 400x1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 126070 Kleiderstange, 6 Haken, BxT 1300x525 mm, Alu eloxiert
  • 126073 Stahlboden, f. Systemschrank, HxBxT 25x1300x525 mm, Tragl. 160 kg, Stahl verzinkt
  • 126087 Einlegeboden, f. Systemschrank, HxBxT 64x1300x525 mm, Stahl, lichtgrau
  • 126243 Unterfahrsockel, f. Systemschrank, HxBxT 100x1300x525 mm

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
2000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
525 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Material:
Stahlblech
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Gewicht:
142.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Systemschrank, system schrank, Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.526,39*
€ 1.760,54*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 1.533,24*
€ 1.760,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,43*
€ 1.891,20*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.760,57*
€ 2.095,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,73*
€ 2.075,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.655,74*
€ 1.970,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,69*
€ 1.903,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,24*
€ 1.824,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.