Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte,HxBxT 2,5x925x625mm,f. Schrank BxT 1050x750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126269
126269
Artikel-Nr.:
     827-126269
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41301013
EAN/GTIN:
     4025002800416
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte
  • Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 925 x 625 mm
  • für Schrank Breite x Tiefe 1050 x 750 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Antirutschband, Anti-Rutschmatte, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Höhe:
2.5 mm
Breite:
925 mm
Tiefe:
625 mm
für Schrankbreite:
1050 mm
für Schranktiefe:
750 mm
Gewicht:
0.35 kg
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Antirutschband, Schubladenschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
2
Frei Haus
ab € 16,35*
€ 22,04*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 17,52*
€ 23,84*
15 Tage
unbekannt
1
€ 18,50*
ab € 17,51*
€ 23,87*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.