Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulden,9 Mulden/18 Muldenwände,BxT 650x525mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126293
126293
126293
Artikel-Nr.:
     827-126293
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020007
EAN/GTIN:
     4025002771907
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Mulden
  • für Schubladenschrank
  • 9 Mulden (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm, 4 x B 33 mm) + 18 Muldenwände
  • Höhe x Breite x Tiefe 28 x 650 x 525 mm

Suchbegriffe:
Steckwand, Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladensystem, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Einteilungstyp:
Mulden
Höhe:
28 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
525 mm
Mulden Anzahl:
9 Stück
Aufteilung Mulde:
2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm, 4 x B 33 mm
Muldenwände Anzahl:
18 Stück
Gewicht:
1.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Steckwand, Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladensystem, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Einsatzkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 40,90*
€ 56,03*
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 43,63*
€ 59,76*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 43,84*
€ 59,78*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.