Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Front H 150mm,BxT 13x622mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
126311
126311
Artikel-Nr.:
     827-126311
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43001012.51V
EAN/GTIN:
     4025002775196
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Trennwand
  • für Schubladenschrank
  • passend für Fronthöhe 150 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 127 x 13 x 622 mm

Suchbegriffe:
Steckwand, Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladensystem, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Trennwand, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Einteilungstyp:
Trennwand
Höhe:
127 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
622 mm
für Fronthöhe:
150 mm
Gewicht:
2.93 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckwand, Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladensystem, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,22334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.