Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelhaken,f. Lochplatte,L 150mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
126374
126374
126374
Artikel-Nr.:
     827-126374
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010025
EAN/GTIN:
     4025002160961
Suchbegriffe:
Bügelhaken
bott bügelhaken
bügelhaken
Bügelhaken
  • für Lochplatte
  • Länge 150 mm

Suchbegriffe:
Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Bügelhaken
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
150 mm
Gewicht:
0.757 kg
Weitere Suchbegriffe: Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,12*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,17*
€ 54,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,65*
€ 45,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.