Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl,Synchronmech.,m. Armlehnen,Sitz Stoff hellgrau,Sitz HxBxT 430-510x480x480mm,Netzrücken schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,m. Teppichbodenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138484
138484
138484
Artikel-Nr.:
     827-138484
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP20Q-G23
EAN/GTIN:
     4014296033679
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl
  • Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung, mehrfach arretierbar
  • Gegengewicht individuell einstellbar
  • mit starren Armlehnen
  • Bandscheibensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polypropylen) in hellgrau
  • 40000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitzunterstützung durch Beckenstütze
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 510 x 480 x 480 mm
  • Netzrückenlehne in schwarz
  • Rückenlehne neigungs-/höhenverstellbar mit Rastmechanik
  • Rücken Höhe 600 mm
  • Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
  • mit Teppichbodenrolle
  • Gewicht 16 kg
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Büro-Drehstuhl, Drehstuhl, Bürostuhl, Stuhl, Schreibtischstuhl, Interstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik mit Gegenkrafteinstellung
Stuhlmechanik Einstellung:
mehrfach arretierbar
Gegenkrafteinstellung:
Gegengewicht individuell einstellbar
Armlehnen Ausführung:
starre Armlehnen
Sitztyp:
Bandscheibensitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polypropylen)
Farbe Sitzbezug:
hellgrau
Strapazierfähigkeit:
40000 Scheuertouren
Sitzeinstellung:
Sitz-/Rückenlehnenneigung
Sitzunterstützung:
Beckenstütze
Sitzhöhe:
430-510 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
480 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
Netzgewebe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenhöhe:
600 mm
Rückenlehnenverstellung:
neigungs-/höhenverstellbar mit Rastmechanik
höhenverstellbar:
ja
Material Gestell:
Polyamid
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Rollentyp:
Teppichbodenrolle
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,22*
€ 247,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.