Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank,HxBxT 1850x300x500mm,Abt. B 300mm,1x10 Fächer,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138587-0027
138587-0027
138587-0027
138587-0027
Artikel-Nr.:
     827-138587-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-103-441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Verteilerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 300 x 500 mm
  • Abteil Breite 300 mm
  • mit 10 Fächern, Aufteilung 1x10
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 145 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • 1 Tür mit Einwurfschlitz pro Fach
  • Einwurfschlitz Höhe x Breite 20 x 230 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 138587-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 138587-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 138587-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 138587-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 138587-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 138587-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Verteilschrank, Postschrank, Hauspostschrank, Postverteilung, Büro-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Sortierschrank, Sortierstation, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Verteilerschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1850 mm
Breite:
300 mm
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
10 Stück
Fachhöhe (li.):
145 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Aufteilung Fächer:
1x10
Höhe Einwurfschlitz:
20 mm
Breite Einwurfschlitz:
230 mm
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausstattung:
1 Tür mit Einwurfschlitz pro Fach
Türöffnungswinkel:
110 °
Gewicht:
25 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: sortierstation lichtgrau, postsortieranlage, sortierstation 10 fächer, Verteilschrank, Postschrank, Hauspostschrank, Postverteilung, Büro-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Sortierschrank, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,63*
€ 598,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,98*
€ 581,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,63*
€ 520,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
61265-103-441-735512
ab € 354,39*
Ähnlich
PAVOY
21265-103-441-735510
ab € 391,64*
Ähnlich
PAVOY
21265-103-441-735512
ab € 392,62*
Ähnlich
PAVOY
21265-103-441-735611
ab € 393,04*
Ähnlich
PAVOY
21265-103-441-735716
ab € 393,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.